GWF.19.72.ABS50 PORTAMACHOS RIGIDO

Número de artículo: A34 34060
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante KOMET ABS® GWF.19.72.ABS50
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Interfaz en el lado de la máquina ADB
Diámetro de sujeción mín. 19 mm
Diámetro de sujeción máx. 19 mm
Forma constructiva Reforzado/a
Apto para macho para roscar
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Mandrinos de cambio rápido
Material acero
Tratamiento de la superficie ejecución pulida
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo A34 34060
EAN / GTIN 4047109044043
Número del fabricante 8422501997
Número L L20070 134
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Descripción:

KOMET ABS® GWF.19.72.ABS50 PORTAMACHOS RIGIDO

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 84 225 01997