GWF.19.72.ABS50 SNELWISSEL TAPOPNAME

Artikelnummer: A34 34060
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelomschrijving producent KOMET ABS® GWF.19.72.ABS50
Interfaces positie aan machinezijde
Interface aan machinezijde ADB
Spandiameter min. 19 mm
Spandiameter max. 19 mm
Uitvoering versterkt
Geschikt voor draadtappen ja
Aansluiting scheidingspunt 1
Producttype snelwisselhouder
Materiaal staal
Oppervlaktebehandeling gepolijst
Inhoud 1 st.

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A34 34060
EAN/GTIN 4047109044043
Nummer fabrikant 8422501997
L-nummer L20070 134
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET ABS® GWF.19.72.ABS50 SNELWISSEL TAPOPNAME

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 84 225 01997