Menetfúró befogó ABS 50-GWF19-IK

Cikkszám: A34 34060
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Gyártó jelölése KOMET ABS® GWF.19.72.ABS50
Csatlakozások pozíciója gépnél
Kapcsolódás a gépnél ADB
Befogási átmérő min. 19 mm
Befogási átmérő max. 19 mm
Felépítés megerősített
Menetfúrásra alkalmas igen
Kapcsolódás leválasztási pont 1
Termék fajtája gyorsváltó befogó
Anyag acél
Felületkezelés polírozott
Tartalom 1 db

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A34 34060
EAN / GTIN 4047109044043
Gyártó száma 8422501997
L-szám L20070 134
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Leírás:

Hosszkompenzáció nyomó- és húzófeszültségben, IKZ, L=72

Figyelem:

Ceratizit cikkszám: 84 225 01997