GWF.19.72.ABS50 ATTACCO PER MASCHIATURA RIGIDA

Codice art.: A34 34060
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto KOMET ABS® GWF.19.72.ABS50
Posizione delle interfacce Lato macchina
Interfaccia lato macchina ADB
Diametro di serraggio min. 19 mm
Diametro di serraggio max. 19 mm
Forma Es. rinforzata
Adatto alla maschiatura
Interfaccia Attacco 1
Tipo di prodotto Mandrino con cambio rapido
Materiale acciaio
Trattamento delle superfici es. lucidata
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo A34 34060
EAN / GTIN 4047109044043
Codice del produttore 8422501997
Numero-L L20070 134
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Descrizione:

KOMET ABS® GWF.19.72.ABS50 ATTACCO PER MASCHIATURA RIGIDA

Nota:

Ceratizit-Numero di articolo: 84 225 01997