{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | KOMET ABS® GWF.19.72.ABS50 | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Grænseflade på maskinsiden | ADB | |
| Spændediameter min. | 19 mm | |
| Spændediameter maks. | 19 mm | |
| Konstruktion | forstærket | |
| Egnet til gevindboring | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Produkttype | hurtigskiftepatron | |
| Materiale | stål | |
| Overfladebehandling | poleret | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | A34 34060 | |
| EAN/GTIN | 4047109044043 | |
| Producentnummer | 8422501997 | |
| L-nummer | L20070 134 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |