{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris |
Gris negruzco
|
|
| Pieza descrita, Gris negruzco |
Fußkreuz
|
|
| Serie |
TEXON
|
|
| Color |
gris; negro
|
|
| Capacidad de carga máx. |
150 kg
|
|
| Regulable en altura |
sí
|
|
| Modelo regulación de la altura |
Pistón de gas
|
|
| Regulación de altura mín. |
450 mm
|
|
| Regulación de altura máx. |
620 mm
|
|
| Norma |
DIN 68877
|
|
| Material bastidor inferior |
Aluminio
|
|
| Con reposacabezas |
no
|
|
| Altura del respaldo |
625 mm
|
|
| Respaldo ajustable |
sí
|
|
| Material superficie de asiento |
tricot.###HOV000444
|
|
| Anchura de asiento |
480 mm
|
|
| Profundidad de asiento |
455 mm
|
|
| Peso |
18 kg
|
|
| Tipo de rueda |
rueda orientable
|
|
| Número total de ruedas/rodillos |
5 ud.
|
|
| Intervalo de empleo |
Silla
|
|
| Tipo de producto |
silla
|
|
| Móvil |
sí
|
| Número de artículo | 965477 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4099883003600 | |
| Fabricante/responsable | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |