{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Černá šedá | |
| Popsaná část, Černá šedá | Fußkreuz | |
| Řada | TEXON | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Nosnost max. | 150 kg | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| Nastavení výšky provedení | Plynová pružina | |
| Nastavení výšky min. | 450 mm | |
| Nastavení výšky max. | 620 mm | |
| Norma | DIN 68877 | |
| Materiál podstavce | hliník | |
| S opěrkou hlavy | ne | |
| Výška opěradla | 625 mm | |
| Nastavitelné opěradlo | ano | |
| Materiál plochy sedáku | Látka | |
| Šířka sedáku | 480 mm | |
| Hloubka sedáku | 455 mm | |
| Hmotnost | 18 kg | |
| Typ válečků | Řiditelné kolečko | |
| Počet kol/koleček celkem | 5 ks | |
| Rozsah použití | Židle | |
| Druh produktu | židle | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 965477 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4099883003600 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |