{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, gris |
Gris noir
|
|
| Pièce décrite, Gris noir |
Fußkreuz
|
|
| Série |
TEXON
|
|
| Couleur |
gris; noir
|
|
| Charge admissible max. |
150 kg
|
|
| Réglable en hauteur |
oui
|
|
| Exécution réglage en hauteur |
vérin à gaz
|
|
| Réglage en hauteur min. |
450 mm
|
|
| Réglage en hauteur max. |
620 mm
|
|
| Norme |
DIN 68877
|
|
| Matériau bâti |
Aluminium
|
|
| Avec appuie-tête |
non
|
|
| Hauteur du dossier |
625 mm
|
|
| Dossier réglable |
oui
|
|
| Matériau assise |
Tissu
|
|
| Largeur d’assise |
480 mm
|
|
| Profondeur d’assise |
455 mm
|
|
| Poids |
18 kg
|
|
| Type de roulette |
Roulette directrice
|
|
| Nombre total de roues/roulettes |
5 pc.
|
|
| Domaine d’utilisation |
Chaises
|
|
| Type de produit |
chaises
|
|
| à roulettes |
oui
|
| Référence article | 965477 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4099883003600 | |
| Fabricant/personne responsable | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |