{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri |
Gri negru
|
|
| partea descrisă, Gri negru |
Fußkreuz
|
|
| Serie |
TEXON
|
|
| Culoarea |
gri; negru
|
|
| Capacitate portantă max. |
150 kg
|
|
| reglabil pe înălţime |
da
|
|
| Reglare pe înălţime pentru execuţia |
Arc sub presiune
|
|
| Reglarea înălțimii min. |
450 mm
|
|
| Reglarea înălțimii max. |
620 mm
|
|
| Standard |
DIN 68877
|
|
| Material cadru inferior |
din aluminiu
|
|
| Cu tetieră |
nu
|
|
| Înălţimea spătarului |
625 mm
|
|
| Spătar reglabil |
da
|
|
| Materialul suprafeţei de aşezare |
Stofă
|
|
| Lăţimea scaunului |
480 mm
|
|
| Adâncimea scaunului |
455 mm
|
|
| Greutate |
18 kg
|
|
| Tipul de rolă |
Role de ghidare
|
|
| Număr total roți/role |
5 buc.
|
|
| Domeniu de utilizare |
Scaun
|
|
| Tip produs |
scaun
|
|
| Mobilă |
da
|
| Cod articol | 965477 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4099883003600 | |
| Producător/responsabil | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |