Arbejdsdrejestol TEXON, stof, med hjul, lav, Sædefarve: BLACK

Art.-nr.: 965477 BLACK
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sædefarve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Sortgrå
beskrevet del, Sortgrå Fußkreuz
Serie TEXON
Farve grå; sort
Bæreevne, maks. 150 kg
højdeindstillelig ja
Højdeindstilling, udførelse gasfjeder
højdejustering min. 450 mm
højdeindstilling maks. 620 mm
Standard DIN 68877
Materiale, underramme Aluminium
Med hovedstøtte nej
Ryglænshøjde 625 mm
Ryglæn, justerbart ja
Materiale, sædeflade Stof
Siddebredde 480 mm
Siddedybde 455 mm
Vægt 18 kg
Rulletype Styrehjul
Antal hjul/ruller i alt 5 stk.
Brugsområde Stol
Produkttype stol
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 965477 BLACK
EAN/GTIN 4099883003600
Producent/ansvarlig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Betegnelse

Udførelse:

TEXON-arbejdsdrejestol med skiftepolstringssystem. Polstringselementerne hægtes ganske enkelt på og fikseres med et klik. Indkapslet mekanisme takket være Clean Cover; lukkede, glatte overflader. Fodkryds af aluminium, sort/gråt. Med ergonomiske indstillingsmuligheder: Justering af sædehøjde, Auto-Motion-teknologi (ryglæn og sæde bevæger sig synkront med kroppen), Flex-Back (ryglænet kan låses i tre forskellige positioner), anti-shock-beskyttelse (ryglænet kan ikke bevæge sig fremad utilsigtet, når låsen er løsnet). Ergonomisk formet ryglæn. Sæde med integreret bækkenstøtte og afrundet sædekant.
Bløde, belastningsafhængige, bremsede dobbelte sikkerhedshjul til hårde gulve.
Sæde og ryglæn med Duotec stofpolstring. Stofpolstring er særligt velegnet til rene miljøer. Den bløde overflade er åndbar og slidstærk. Let at rengøre med almindelige rengøringsmidler til polstring.

Norm:

DIN 68877