Sedia girevole da lavoro, legno con rotelle

Codice art.: 965331
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
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
Tonalità cromatica, nero Nero intenso
Tonalità cromatica, beige Beige
Parte descritta, Nero intenso Rollen; Untergestell; Zentralrohr
Parte descritta, Beige Rückenlehne; Sitzfläche
Serie Base-Tec
Colore beige; nero
Altezza seduta 420 mm
Portata max. 120 kg
Es. regolabile in altezza sì
Esecuzione regolazione dell’altezza es. meccanica
Regolazione continua dell’altezza no
Regolazione dell’altezza min. 420 mm
Regolazione dell’altezza max. 600 mm
Normativa DIN 68877
Materiale telaio Acciaio
Es. impilabile no
Supporto lombare no
Regolazione dell’inclinazione della seduta no
Con poggiatesta no
Altezza schienale 340 mm
Schienale regolabile no
Braccioli disponibili no
Materiale seduta Faggio multiplex
Larghezza seduta 430 mm
Profondità seduta 400 mm
Profondità della seduta regolabile no
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 5 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 5 pz.
Campo di impiego Sedia
Tipo di prodotto sedia
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 965331
EAN / GTIN 4016849295411
Codice del produttore 9653H-3000
Produttore/persona responsabile Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descrizione

Esecuzione:

Sedile e schienale in faggio multiplex incollato, verniciato naturale, lavabile e resistente.
 
Seduta (larghezza×profondità): 430×400 mm. Altezza schienale: 340 mm.

Norma:

DIN 68877

Nota:

Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.