Pyörivä työtuoli, puu, pyörillä

Tuote nro.: 965331
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Tuolin kantavuus: 120

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Sarja Base-Tec
Malli pyörillä
Istuimen leveys 430 mm
Istuimen syvyys 400 mm
Selkänojan korkeus 340 mm
Jalkaristikon ⌀ 680 mm
Korkeudensäätötapa Korkeussäätövipu
Korkeudensäätöalue 420 mm - 600 mm
Istuimen kallistussäädettävä ei
Istuinpinnan materiaali Pyökki-Multiplex
Jalkaristikon materiaali teräs
Jalkaristikon rakenne Rullasarja
Jalustan rakenne 5-sakarainen ristikkojalka
Käsinojapari mukautettava ei
Pyörillä liikkuva malli Painon mukaan lukittuvat pyörät koville alustoille.
Standardi DIN 68877
Tuotetyyppi Pyörivä työtuoli

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 965331
EAN / GTIN 4016849295411
Valmistajan numero 9653H-3000
Valmistaja/vastuuhenkilö Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Kuvaus

Malli:

Istuin ja selkänoja moninkertaisesti liimattua pyökki-Multiplexiä, luonnonväriseksi lakattu, pestävä ja vastustuskykyinen.
Istuin (leveys × syvyys) 430×400 mm. Selkänojan korkeus: 340 mm
Istuin (leveys × syvyys) 430×400 mm. Selkänojan korkeus: 340 mm

Standardi:

DIN 68877

Ohje:

Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.