Cadeira giratória industrial, madeira, com rodas

N.º do artigo: 965331
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
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
Cor, Negro intenso
Cor, Beige
Série Base-Tec
Peça descrita Rückenlehne; Sitzfläche; Rückenlehne; Sitzfläche; Rollen; Untergestell; Zentralrohr; Rollen; Untergestell; Zentralrohr
Cor Color beis; negro
Altura do banco 420 mm
Capacidade de carga máx. 120 kg
Com regulação da altura sim
Modelo da regulação de altura mecânico(a)
Regulação contínua da altura não
Regulação da altura mín. 420 mm
Regulação da altura máx. 600 mm
Norma DIN 68877
Material da estrutura inferior Aço
Empilhável não
Apoio lombar não
Regulação da inclinação do banco não
Com apoio para cabeça não
Altura do encosto 340 mm
Encosto ajustável não
Apoios de braços disponíveis não
Material do assento Multiplex de faia
Largura do banco 430 mm
Profundidade do banco 400 mm
Profundidade do assento ajustável não
Tipo de rodas Rodas orientáveis
Travão de imobilização, sim
Número de rolos, 5 un.
Número de rodas/rolos 5 un.
Área de aplicação Cadeira
Tipo de produto cadeira
Deslocável sim

Identificação e classificação

Número do artigo 965331
EAN/GTIN 4016849295411
Número do fabricante 9653H-3000
Fabricante/responsável Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descrição

Versão:

Assento e encosto de multiplex de faia multicamada, envernizado em cor natural, lavável e resistente.
Assento (largura × profundidade): 430×400 mm. Altura do encosto: 340 mm.

Norma:

DIN 68877

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Base-Tec" Ver todos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a