{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | Base-Tec | |
| Spalva | juoda | |
| Keliamoji galia maks. | 120 kg | |
| Reguliuojamo aukščio | taip | |
| aukščio reguliavimas min. | 420 mm | |
| aukščio reguliavimas maks. | 600 mm | |
| Standartas | DIN 68877 | |
| Medžiaga apatinis rėmas | Plienas | |
| Sėdynės posvyrio reguliavimas | ne | |
| Su atlošu galvai | ne | |
| Nugaros atramos aukštis | 340 mm | |
| Galima įsigyti porankius | ne | |
| Sėdynės medžiaga | Buko Multiplex | |
| Sėdynės plotis | 430 mm | |
| Sėdynės gylis | 400 mm | |
| Ratukų tipas | Valdomi ratukai | |
| Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai | 5 vnt. | |
| Ratų / ratukų skaičius | 5 vnt. | |
| Paskirtis | Kėdė | |
| Produkto rūšis | kėdė | |
| Su ratukais | taip |
| Produkto numeris | 965331 | |
| EAN / GTIN | 4016849295411 | |
| Gamintojo numeris | 9653H-3000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com |