{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Belastbaarheid stoel | 120 kg | |
| Serie | Base-Tec | |
| Uitvoering | met rollen | |
| Zittingbreedte | 430 mm | |
| Zittingdiepte | 400 mm | |
| Rugleuning hoogte | 340 mm | |
| Kruisvoet-⌀ | 680 mm | |
| Hoogteverstelling type | Hoogteverstelhendel | |
| Hoogteverstelling bereik | 420 mm - 600 mm | |
| Verstelbare kanteling van zitting | nee | |
| Materiaal zitting | Beuken multiplex | |
| Materiaal kruisvoet | Staal | |
| Kruisvoet uitvoering | Wielenset | |
| Onderstel uitvoering | Kruisvoet met 5 armen | |
| Paar armleuningen aanpassing mogelijk | nee | |
| Wielen uitvoering | lastafhankelijk geremde zachte wielen voor harde vloeren | |
| Norm | DIN 68877 | |
| Producttype | Werkdraaistoel |
| Artikelnummer | 965331 | |
| EAN/GTIN | 4016849295411 | |
| Nummer fabrikant | 9653H-3000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |