{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
lyftförmåga stol | 120 kg | |
Serie | Base-Tec | |
Utförande | med hjul | |
sitsbredd | 430 mm | |
sitsdjup | 400 mm | |
ryggstöd höjd | 340 mm | |
Fotkors-⌀ | 680 mm | |
Höjdinställningstyp | Spak för höjdinställning | |
höjdinställningsområde | 420 mm - 600 mm | |
Inställning avsitsens lutning | Nej | |
Material sitsyta | Multiplex-bok | |
Material fotkors | Stål | |
Fotkors utförande | Rullsats | |
Stativ utförande | fotkors med fem armar | |
Armstödsparet kan anpassas | nej | |
Rullar utförande | lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv | |
Norm | DIN 68877 | |
Produktslag | Arbetsstol |
Artikelnummer | 965331 | |
EAN/GTIN | 4016849295411 | |
Tillverkarens nummer | 9653H-3000 |