Pracovní otočná židle, dřevo, s kolečky

Artiklové číslo: 965331
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Base-Tec
Barva Černá
Nosnost max. 120 kg
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky min. 420 mm
Nastavení výšky max. 600 mm
Norma DIN 68877
Materiál podstavce Ocel
Přestavení sklonu sedáku ne
S opěrkou hlavy ne
Výška opěradla 340 mm
Možnost područek ne
Materiál plochy sedáku buk Multiplex
Šířka sedáku 430 mm
Hloubka sedáku 400 mm
Typ válečků Řiditelné kolečko
Počet roliček, Řiditelné kolečko 5 ks
Počet kol/koleček celkem 5 ks
Rozsah použití Židle
Druh produktu židle
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965331
EAN / GTIN 4016849295411
Číslo výrobce 9653H-3000
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Sedák a opěradlo z vícevrstvého lepeného bukového Multiplexu, lakované přírodní barvou, omyvatelné a necitlivé.
 
Sedák (šířka×hloubka): 430×400 mm. Výška opěradla: 340 mm.

Norma:

DIN 68877

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.