Krzesło warsztatowe obrotowe, Supertec, z kółkami, niskie, typ: BLACK

Nr art.: 965280 BLACK
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • nośność krzesła: 120

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność krzesła 120 kg
Seria Work-Tec Ergo
Wersja z kółkami
szerokość siedziska 460 mm
głębokość siedziska 470 mm
Wysokość oparcia: 580 mm
regulacja wysokości 450 mm - 630 mm
zakres regulacji wysokości oparcia 60 mm
Regulacja pochylenia siedziska w stopniach 6 stopni
zakres regulacji głębokości siedzenia 60 mm
Rodzaj produktu Obrotowe krzesło warsztatowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965280 BLACK
EAN / GTIN 4016849943947
Numer producenta 9033H-SP01-3279
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

Tapicerka Supertec jest komfortowa, miękka i oddychająca, a także niezwykle wytrzymała, odporna na przecięcie, łatwa do czyszczenia i odporna na ślizganie. Dzięki mikropancerzowi łączy zalety tkaniny i pianki poliuretanowej.
Krzesło warsztatowe obrotowe Work-Tec Ergo: komfortowa tapicerka z ergonomicznie ukształtowanym oparciem i pikowaniem poziomym, z praktycznymi uchwytami do pchania w kolorze pomarańczowym.
Regulacja ciężaru w zakresie 45–120 kg.
Pakiet ergonomiczny: technologia synchroniczna z regulacją ciężaru.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Work-Tec Ergo" Zobacz wszystkie