{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Nuanță, portocaliu | Portocaliu pur | |
| partea descrisă, Portocaliu pur | Akzente Rückenlehne; Schiebegriffe | |
| Serie | Work-Tec Ergo | |
| Culoarea | portocaliu; negru | |
| Înălţimea scaunului | 450 mm | |
| Capacitate portantă max. | 120 kg | |
| reglabil pe înălţime | da | |
| Reglare pe înălţime pentru execuţia | Arc sub presiune | |
| Reglare continuă pe înălţime | da | |
| Reglarea înălțimii min. | 450 mm | |
| Reglarea înălțimii max. | 630 mm | |
| Standard | DIN 68877 | |
| Material cadru inferior | Plastic | |
| Poate fi stivuit | nu | |
| Ajustarea gradului de înclinare a scaunului | da | |
| Cu tetieră | nu | |
| Înălţimea spătarului | 580 mm | |
| Spătar reglabil | da | |
| Spătar interval de reglare înălțime min. | 60 mm | |
| Materialul suprafeţei de aşezare | Supertec | |
| Lăţimea scaunului | 460 mm | |
| Adâncimea scaunului | 470 mm | |
| Adâncime de șezut reglabilă | da | |
| Interval de reglare a adâncimii scaunului min. | 60 mm | |
| Tipul de rolă | Role de ghidare | |
| Frână, Role de ghidare | nu | |
| Număr de role, Role de ghidare | 5 buc. | |
| Număr total roți/role | 5 buc. | |
| Domeniu de utilizare | Scaun | |
| Tip produs | scaun | |
| Mobil(ă) | da |
| Cod articol | 965280 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4016849943947 | |
| Număr producător | 9033H-SP01-3279 | |
| Producător/responsabil | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |