Krzesło obrotowe ESD, pokryte tkaniną, z kółkami, niskie, typ: ESD

Nr art.: 972674 ESD
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Work-Tec Ergo
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czarny
Wys. siedz. 450 mm
Maks. nośność 120 kg
z regulacją wysokości tak
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Sprężyna gazowa
Płynna regulacja wysokości tak
Min. regulacja wysokości 450 mm
Maks. regulacja wysokości 630 mm
Norma Przewodność zgodnie z DIN 61340-5-1
Materiał podstawy listwy bukowe tworzywo sztuczne
Regulacja pochylenia siedziska tak
Wysokość oparcia: 580 mm
Regulowane oparcie tak
Min. zakres regulacji wysokości oparcia 60 mm
Możliwość zamontowania podłokietników tak
Z podłokietnikami tak
Materiał siedzenia Pokryte tkaniną nieelektryzującą się
Szerokość siedziska 460 mm
Głębokość siedziska 470 mm
Regulowana głębokość siedziska tak
Min. zakres regulacji głębokości siedziska 60 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne nie
Liczba rolek, Koła skrętne 5 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 5 szt.
Zakres zastosowania Krzesła
Rodzaj produktu krzesło
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972674 ESD
EAN / GTIN 4016849943961
Numer producenta 9033C-9801-3218
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

siedzenie i oparcie pokryte obiciem przewodzącym ładunki elektrostatyczne. Wygodne, oddychające i trwałe. Komfortowa tapicerka z ergonomicznie ukształtowanym oparciem i pikowaniem poziomym, z praktycznymi uchwytami do pchania. Z ergonomicznym pakietem: technika synchroniczna z regulacją ciężaru. Ciągłe połączenie odprowadzające ładunki elektrostatyczne od tapicerki do rolek ESD/ślizgów. Oparcie z powłoką przewodzącą ładunki elektrostatyczne i uchwytami do pchania.
Regulacja ciężaru w zakresie 45–120 kg.

Norma:

Przewodność wg DIN 61340-5-1.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.