{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, sort | Dybsort | |
| Farvetone, orange | Ren orange | |
| Serie | Work-Tec Ergo | |
| Beskrevet del | Akzente Rückenlehne; Schiebegriffe; Akzente Rückenlehne; Schiebegriffe | |
| Farve | orange; sort | |
| Sædehøjde | 450 mm | |
| Bæreevne, maks. | 120 kg | |
| Højdeindstillelig | ja | |
| Højdeindstilling, udførelse | gasfjeder | |
| Trinløs højdejustering | ja | |
| Højdejustering min. | 450 mm | |
| Højdeindstilling maks. | 630 mm | |
| Standard | DIN 68877 | |
| Materiale, underramme | Kunststof | |
| Kan stables | nej | |
| Justering af sædehældning | ja | |
| Med hovedstøtte | nej | |
| Ryglænshøjde | 580 mm | |
| Ryglæn, justerbart | ja | |
| Højdejusteringsområde for ryglæn min. | 60 mm | |
| Materiale, sædeflade | Supertec | |
| Siddebredde | 460 mm | |
| Siddedybde | 470 mm | |
| Sædedybde, justerbar | ja | |
| Sædedybdeindstillingsområde min. | 60 mm | |
| Rulletype | Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | nej | |
| Antal ruller, Styrehjul | 5 stk. | |
| Antal hjul/ruller | 5 stk. | |
| Brugsområde | Stol | |
| Produkttype | stol | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 965280 BLACK | |
| EAN/GTIN | 4016849943947 | |
| Producentnummer | 9033H-SP01-3279 | |
| Producent/ansvarlig person | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |