Werkdraaistoel, Supertec, met wielen, laag, Type: BLACK

Artikelnummer: 965280 BLACK
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Serie Work-Tec Ergo
Uitvoering met rollen
Zittingbreedte 460 mm
Zittingdiepte 470 mm
Rugleuning hoogte 580 mm
Hoogteverstelling bereik 450 mm - 630 mm
Rugleuning hoogteverstelbereik 60 mm
Kantelverstelling van de stoel in graden 6 graden
Zitdiepteverstelbereik 60 mm
Producttype Werkdraaistoel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 965280 BLACK
EAN/GTIN 4016849943947
Nummer fabrikant 9033H-SP01-3279
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Omschrijving

Uitvoering:

Supertec is comfortabel, zacht, ademend en bijzonder resistent, snijbestendig, gemakkelijk te reinigen en slipvrij. Dankzij de micropantsering combineert deze de voordelen van stof en integraal schuim.
Werkdraaistoel Work-Tec Ergo: comfortabele bekleding met ergonomisch gevormde rugleuning, horizontaal gestikt, met praktische schuifhandgrepen in oranje.
Gewichtsregeling van 45 – 120 kg.
Met ergonomie-pakket: synchrone techniek inclusief gewichtsregeling.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten