Krzesło warsztatowe obrotowe, Supertec, ze ślizgami i obręczą na stopy, wysokie, typ: BLACK

Nr art.: 965282 BLACK
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Work-Tec Ergo
Kolor Pomarańczowy; Czarny
Maks. nośność 120 kg
z regulacją wysokości tak
Min. regulacja wysokości 590 mm
Maks. regulacja wysokości 860 mm
Regulacja pochylenia siedziska tak
Wysokość oparcia: 580 mm
Regulowane oparcie tak
Min. zakres regulacji wysokości oparcia 60 mm
Materiał siedzenia Supertec
Szerokość siedziska 460 mm
Głębokość siedziska 470 mm
Regulowana głębokość siedziska tak
Min. zakres regulacji głębokości siedziska 60 mm
Rodzaj produktu krzesło
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965282 BLACK
EAN / GTIN 4016849943954
Numer producenta 9031H-SP01-3279
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

Tapicerka Supertec jest komfortowa i miękka. Dzięki mikropancerzowi ma doskonałe właściwości oddychające, a także jest niezwykle wytrzymała, odporna na przecięcie, łatwa do czyszczenia i antypoślizgowa.
Obrotowe krzesła warsztatowe Work-Tec Ergo: komfortowa tapicerka z ergonomicznie ukształtowanym oparciem i pikowaniem poziomym, z praktycznymi uchwytami do pchania w kolorze pomarańczowym.
Regulacja ciężaru w zakresie od 45 do 120 kg.
Z ergonomicznym pakietem: technika synchroniczna z regulacją ciężaru.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.