Silla giratoria de trabajo, Supertec, con ruedas, baja, Tipo: BLACK

Número de artículo: 965280 BLACK
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color naranja; negro
Capacidad de carga máx. 120 kg
Regulable en altura sí
Regulación de altura mín. 450 mm
Regulación de altura máx. 630 mm
Regulación de la inclinación del asiento sí
Altura del respaldo 580 mm
Respaldo ajustable sí
Respaldo, intervalo de regulación de altura mín. 60 mm
Material superficie de asiento Supertec
Anchura de asiento 460 mm
Profundidad de asiento 470 mm
Profundidad del asiento ajustable sí
Intervalo de regulación de la profundidad de asiento mín. 60 mm
Tipo de rueda rueda orientable
Número total de ruedas/rodillos 5 ud.
Intervalo de empleo Silla
Tipo de producto silla
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 965280 BLACK
EAN / GTIN 4016849943947
Número del fabricante 9033H-SP01-3279
Fabricante/responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descripción

Ejecución:

Supertec es cómodo y suave. Gracias a su microblindaje, es muy transpirable, así como extremadamente duradero, resistente a los cortes, fácil de limpiar y antideslizante.
Silla giratoria de trabajo Work-Tec ERGO: tapizado cómodo con respaldo ergonómico y acolchado horizontal, con prácticos tiradores deslizantes en color naranja.
Regulación de peso de 45 a 120 kg.
Con paquete ergonómico: técnica sincronizada incluida la regulación del peso.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.