Pracovní otočná židle, Supertec, s kolečky, nízká, Typ: BLACK

Artiklové číslo: 965280 BLACK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Work-Tec Ergo
Barva Oranžová; Černá
Nosnost max. 120 kg
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky min. 450 mm
Nastavení výšky max. 630 mm
Přestavení sklonu sedáku ano
Výška opěradla 580 mm
Nastavitelné opěradlo ano
Rozsah nastavení výšky opěradla min. 60 mm
Materiál plochy sedáku Supertec
Šířka sedáku 460 mm
Hloubka sedáku 470 mm
Nastavitelná hloubka sedáku ano
Rozsah nastavení hloubky sedáku min. 60 mm
Typ válečků Řiditelné kolečko
Počet kol/koleček celkem 5 ks
Rozsah použití Židle
Druh produktu židle
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965280 BLACK
EAN / GTIN 4016849943947
Číslo výrobce 9033H-SP01-3279
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Supertec je pohodlný a měkký materiál. Díky svému mikropancéřování je velmi prodyšný a extrémně odolný, odolný proti proříznutí, dobře se čistí a neklouže.
Pracovní otočná židle Work-Tec ERGO: Komfortní čalounění s ergonomicky tvarovaným opěradlem a vodorovným prošíváním, s praktickými rukojetěmi v oranžové barvě.
Regulace hmotnosti 45 – 120 kg.
S ergonomickým balíčkem: Synchronní technologie včetně regulace hmotnosti.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.