Arbeitsdrehstuhl, Supertec, mit Rollen, niedrig, Typ: BLACK

Artikel-Nr.: 965280 BLACK
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe orange; schwarz
Tragfähigkeit max. 120 kg
höhenverstellbar ja
Höhenverstellung min. 450 mm
Höhenverstellung max. 630 mm
Sitzneigungsverstellung ja
Rückenlehne Höhe 580 mm
Rückenlehne verstellbar ja
Rückenlehnen Höhenverstellbereich min. 60 mm
Material Sitzfläche Supertec
Sitzbreite 460 mm
Sitztiefe 470 mm
Sitztiefe verstellbar ja
Sitztiefen-Verstellbereich min. 60 mm
Rollenart Lenkrolle
Anzahl Räder/Rollen gesamt 5 St.
Einsatzbereich Stuhl
Produktart Stuhl
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 965280 BLACK
EAN / GTIN 4016849943947
Herstellernummer 9033H-SP01-3279
Hersteller/verantwortliche Person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Beschreibung

Ausführung:

Supertec ist komfortabel und weich. Dank seiner Mikropanzerung sehr atmungsaktiv sowie extrem widerstandsfähig, schnittfest, reinigungsfreundlich und rutschfest.
Arbeitsdrehstuhl Work-Tec Ergo: Komfortpolster mit ergonomisch geformter Rückenlehne und horizontaler Steppung, mit praktischen Schiebegriffen in orange.
Gewichtsregulierung von 45 – 120 kg.
Mit Ergonomie-Paket: Synchrontechnik inklusive Gewichtsregulierung.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.