Uchwyt do rysunków do mocowania na ściance perforowanej GARANT easyFix, Typ: A0

Nr art.: 955645 A0
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria easyFix
Możliwość użycia do Rysunki techniczne
Do maks. formatu arkuszy DIN A0
Szerokość użytkowa 1 295 mm
Rodzaj produktu Kieszenie na dokumenty
Szerokość 1 361 mm
Wysokość 28 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955645 A0
EAN / GTIN 4062406196905
Numer producenta 955645 A0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt na rysunki z aluminium z komponentami z tworzywa sztucznego. Do mocowania na ściance perforowanej.
Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płyty podstawy. W zestawie klips magnetyczny nr 974880 rozm. 1.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Uchwyt na rysunki do mocowania małych i dużych kartek papieru takich jak plany czy rysunki techniczne.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Do ścianek perforowanych należy stosować wyłącznie przewidziane do tego celu akcesoria.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "easyFix" Zobacz wszystkie