Support de plans Easyfix pour fixation sur panneau perforé A0

Réf.: 955645 A0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Hauteur 28 mm
Largeur 1 361 mm
Largeur utile 1 295 mm
Nombre d'aimants 4× 974880 réf. 1
Pour format de papier max. DIN A0
Type de produit Supports pour plans

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955645 A0
EAN / GTIN 4062406196905

Description

Exécution:

Support de plans en aluminium avec éléments plastique. À monter sur un panneau perforé.
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes. Avec clips aimantés 974880 réf. 1.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires