Zestaw montażowy, liczba narzędzi: 8

Nr art.: 954847 8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×10

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×10
szerokość 200 mm
głębokość 250 mm
szerokość w G 8
głębokość w G 10
liczba narzędzi 8
Wersja z zestawami narzędzi
masa 0,462 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954847 8
EAN / GTIN 2050002004429
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954847: 1 szt.
szczypce płasko-okrągłe kątowe GARANT, nr 713440, wielk. 160: 1 szt.
Pęseta spiczasta HOLEX nr 727520, rozm. N: 1 szt.
Pęseta kątowa HOLEX nr 727600 rozm. N: 1 szt.
szczypce montażowe zaciskowe HOLEX, nr 727950, wielk. 200: 1 szt.
Zestaw Pick 5-elementowy PB SWISS TOOLS nr 727990, rozm. 5: 1 szt.