{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Montage-Sortiment | |
| Nombre de pièces fournies | 8 pc. | |
| Hauteur | 75 mm | |
| Largeur | 200 mm | |
| Longueur | 250 mm | |
| Type de rangement | mousse rigide prédécoupée | |
| Largeur mousse B | 200 mm | |
| Profondeur mousse T | 250 mm | |
| Hauteur totale mousse H | 30 mm | |
| Mousse prédécoupée au laser | oui | |
| Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée | 75 mm | |
| Unité spécifique au fabricant | G | |
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Largeur en G | 8 | |
| Profondeur en G | 10 | |
| Matériau mousse | Polyéthylène (PE) | |
| Poids total | 0,462 kg | |
| Mobilité | + | |
| Type de produit | jeu d’outils |
| Référence article | 954847 8 | |
| EAN / GTIN | 2050002004429 | |
| Réf. fabricant | 954847 8 | |
| Fabricant/personne responsable | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |