Set de montaj, Număr de scule: 8

Cod articol.: 954847 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Montage-Sortiment
Număr de piese incluse 8 buc.
Înălţimea totală 75 mm
Lăţime totală 200 mm
Lungimea totală 250 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă B 200 mm
Adâncime spumă T 250 mm
Înălțime spumă H 30 mm
Spumă pre-laserizată da
Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor 75 mm
Unitate specifică producătorului G
Lăţime în G 8
Adâncime în G 10
Spumă material Polietilenă (PE)
Greutate totală 0,462 kg
Mobilitate +
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 954847 8
EAN / GTIN 2050002004429
Număr producător 954847 8
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954847: 1 buc.
GARANT Clește cu fălci rotunde îndoit Cod 713440 Ref. 160: 1 buc.
HOLEX Pensetă ascuţită Cod 727520 Ref. N: 1 buc.
HOLEX Pensetă îndoită Cod 727600 Ref. N: 1 buc.
HOLEX Forceps pentru montaj Cod 727950 Ref. 200: 1 buc.
PB SWISS TOOLS Set Pick 5 buc. Cod 727990 Ref. 5: 1 buc.