Szczypce płasko-okrągłe, odgięte, chromowane, z nasadkami uchwytów , długość całkowita: 160mm

Nr art.: 713440 160
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
123 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm
długość szczęk 50 mm
kształt szczęk owalno-szpiczaste, odchylone (40° – 45°)
Norma DIN ISO 5745
cechy szczęk Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
wykonanie szczęk szorstkie od wewnątrz
Uchwyt Nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene®
materiał Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Szczypce wielofunkcyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 713440 160
EAN / GTIN 4045197373588
Numer producenta 713440 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo długie szczęki owalne, zaostrzone. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie.
Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene®.

Norma:

DIN ISO 5745.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.