• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Monteringssortiment., Antal verktyg: 8

Art-nr.: 954847 8
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
45 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×10
Bredd 200 mm
Djup 250 mm
bredd i G 8
djup i G 10
Antal verktyg 8
Utförande med verktygssortiment
vikt 0,462 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 954847 8
EAN/GTIN 2050002004429
Tillverkare/ansvarig person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954847: 1 st.
GARANT spetstång, vinklad, nr 713440 storlek 160: 1 st.
HOLEX pincett, spetsig, nr 727520 storlek N: 1 st.
HOLEX pincett, vinklad, nr 727600 storlek N: 1 st.
HOLEX monteringsklämtång nr 727950 storlek 200: 1 st.
PB SWISS TOOLS plocksortiment 5 delar nr 727990 storlek 5: 1 st.