{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Montage-Sortiment | |
| Numero di componenti inclusi | 8 pz. | |
| Altezza | 75 mm | |
| Larghezza | 200 mm | |
| Lunghezza | 250 mm | |
| Tipo di conservazione | Inserto in espanso rigido | |
| Larghezza inserto in espanso B | 200 mm | |
| Profondità espanso T | 250 mm | |
| Altezza totale dell´espanso H | 30 mm | |
| Espanso pre-tagliato con laser | sì | |
| Altezza minima frontalino cassetti appropriata | 75 mm | |
| Unità specifica del produttore | G | |
| Alimentazione | Nessuna fornitura di energia | |
| Larghezza in G | 8 | |
| Profondità in G | 10 | |
| Materiale in espanso | Polietilene (PE) | |
| Peso totale | 0,462 kg | |
| Mobilità | + | |
| Tipo di prodotto | Assortimento di utensili |
| Codice articolo | 954847 8 | |
| EAN / GTIN | 2050002004429 | |
| Codice del produttore | 954847 8 | |
| Produttore/persona responsabile | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |