Montavimo rinkinys, Įrankių skaičius: 8

Prekės Nr.: 954847 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pridedamų dalių skaičius 8 vnt.
Aukštis 75 mm
Plotis 200 mm
Ilgis 250 mm
Sandėliavimo būdas putplasčio įdėklas
Putplasčio plotis 200 mm
Gylis putplastis 250 mm
Bendras aukštis putplastis 30 mm
Iš anksto glazūruotos putos taip
Įdubų įrankiams skaičius 8 vnt.
Mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis 75 mm
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Plotis G 8
Gylis G 10
Putplasčio medžiaga Polietilenas (PE)
Bendras svoris 0,462 kg
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954847 8
EAN / GTIN 2050002004429
Gamintojo numeris 954847 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954847: 1 vnt.
GARANT lenktos replės prailgintomis žiaunomis Nr. 713440 dyd. 160: 1 vnt.
HOLEX pincetas, smailus Nr. 727520 dyd. N: 1 vnt.
HOLEX pincetas, lenktas Nr. 727600 dyd. N: 1 vnt.
HOLEX montavimo užspaudimo replės Nr. 727950 dyd. 200: 1 vnt.
PB SWISS TOOLS kabliukų rinkinys, 5 vnt., Nr. 727990 dyd. 5: 1 vnt.