Szczypce montażowe z zaciskiem, długość całkowita: 200mm

Nr art.: 727950 200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
477 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: Stal stopowa, INOX

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 200 mm
materiał Stal stopowa, INOX
długość szczęk 50 mm
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 727950 200
EAN / GTIN 4045197379900
Numer producenta 727950 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo długie, wąskie szczęki z odgiętymi końcówkami. Uchwyty nożycowe i mechanizm samoczynnego ustalania położenia. Szczęki chwytne ząbkowane.
końcówki szczęk odgięte o 90°, powierzchnie chwytne z pryzmą krzyżową.

Zastosowanie:

Do samoczynnego przytrzymywania drobnych elementów i drucików n p. podczas lutowania, kiedy obie ręce muszą być wolne.

Materiał:

Stal nierdzewna.