Montážní sada, Počet nástrojů: 8

Artiklové číslo: 954847 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Montage-Sortiment
Počet obsažených dílů 8 ks
Výška celková 75 mm
Šířka celkem 200 mm
Celková délka 250 mm
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Šířka pěnové hmoty B 200 mm
Hloubka pěny T 250 mm
Výška pěny H 30 mm
Pěna předem opracovaná laserem ano
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky 75 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 8
Hloubka v G 10
Materiál pěnové hmoty Polyetylen (PE)
Hmotnost celkem 0,462 kg
Mobilita +
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954847 8
EAN / GTIN 2050002004429
Číslo výrobce 954847 8
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954847: 1 ks
Ploché zaoblené kleště GARANT zalomené, č. 713440 vel. 160: 1 ks
Pinzeta špičatá HOLEX č. 727520 vel. N: 1 ks
Pinzeta zalomená HOLEX č. 727600 vel. N: 1 ks
HOLEX montážní svěrné kleště č. 727950 vel. 200: 1 ks
Sada nástrojů PB SWISS TOOLS 5dílná č. 727990 vel. 5: 1 ks