Surtido de montaje, Cantidad de herramientas: 8

Número de artículo: 954847 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Montage-Sortiment
Número de piezas incluidas 8 ud.
Altura total 75 mm
Anchura total 200 mm
Longitud total 250 mm
Tipo de almacenamiento Inserto de espuma rígida
Anchura espuma B 200 mm
Profundidad espuma T 250 mm
Altura de la espuma H 30 mm
Espuma preprocesada con láser sí
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón 75 mm
Unidad específica del fabricante G
Anchura en G 8
Profundidad en G 10
Material espuma Polietileno (PE)
Peso total 0,462 kg
Movilidad +
Suministro de energía Sin suministro de energía
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 954847 8
EAN / GTIN 2050002004429
Número del fabricante 954847 8
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954847: 1 ud.
Alicate de boca redonda plana, acodado GARANT n.º 713440 tam. 160: 1 ud.
HOLEX Pinzas de punta n.° 727520 tam. N: 1 ud.
HOLEX Pinzas acodadas n.° 727600 tam. N: 1 ud.
HOLEX Pinza de apriete para mont. n.º 727950 tam. 200: 1 ud.
Surtido de punzones de 5 piezas PB SWISS TOOLS n.° 727990 tam. 5: 1 ud.