{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów w zestawie | 12 szt. | |
| Rodzaj przechowywania | Wkładki z tworzywa piankowego | |
| Szerokość pianki B | 300 mm | |
| Głębokość pianki T | 500 mm | |
| Wysokość pianki H | 30 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Szerokość w G | 12 | |
| Głębokość w G | 20 | |
| Mobilność | + | |
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Rodzaj produktu | Zestaw narzędzi |
| Numer artykułu | 954583 12 | |
| EAN / GTIN | 4069515070089 | |
| Numer producenta | 954583 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |