Elektriker-Sortiment vollisoliert, Anzahl der Werkzeuge: 12

Artikel-Nr.: 954583 12
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltenen Teile
12 St.
Art der Aufbewahrung
Hartschaumeinlage
Breite Schaumstoff B
300 mm
Tiefe Schaumstoff T
500 mm
Höhe Schaumstoff H
30 mm
Herstellerspezifische Einheit
G
Breite in G
12
Tiefe in G
20
Mobilität
+: eher für stationären Einsatz geeignet
Energieversorgung
keine Energieversorgung
Produktart
Werkzeug-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954583 12
EAN / GTIN 4069515070089
Herstellernummer 954583 12
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954583: 1 St.
GARANT Elektriker Schraubendreher für Schlitz Nr. 662902 Gr. 2,5; 3,5; 4; 5,5: je 1 St.
GARANT Spannungsprüfer Nr. 665015 Gr. 3: 1 St.
GARANT Schraubendreher für Phillips Nr. 668902 Gr. 1; 2: je 1 St.
GARANT Kombizange vollisoliert Nr. 701710 Gr. 180: 1 St.
GARANT Flachrundzange gerade vollisoliert Nr. 713310 Gr. 200: 1 St.
GARANT Seitenschneider vollisoliert Nr. 725310 Gr. 160: 1 St.
Abmantelmesser Nr. 728010 Gr. 8–28: 1 St.
GARANT Abisolierzange Nr. 728614 Gr. 10: 1 St.