Surtido para electricistas, completamente aislado, Cantidad de herramientas: 12

Número de artículo: 954583 12
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas incluidas
12 ud.
Tipo de almacenamiento
Inserto de espuma rígida
Anchura espuma B
300 mm
Profundidad espuma T
500 mm
Altura de la espuma H
30 mm
Unidad específica del fabricante
G
Anchura en G
12
Profundidad en G
20
Movilidad
+
Suministro de energía
Sin suministro de energía
Tipo de producto
Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 954583 12
EAN / GTIN 4069515070089
Número del fabricante 954583 12
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 954583: 1 ud.
Destornillador para ranura eléctrico GARANT n.° 662902 tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 ud. cada
Comprobador de tensión GARANT n.º 665015 tam. 3: 1 ud.
Destornillador para Phillips GARANT n.º 668902 tam. 1; 2: 1 ud. cada
Alicates universales completamente aislados GARANT n.º 701710 tam. 180: 1 ud.
Alicates de boca redonda plana GARANT, completamente aislados, n.º 713310 tam. 200: 1 ud.
Alicates de corte lateral GARANT, completamente aislados n.º 725310 tam. 160: 1 ud.
Cuchilla pelacables n.° 728010 tam. 8 – 28: 1 ud.
Alicate pelacables GARANT n.º 728614 tam. 10: 1 ud.