Set pentru electricieni, complet izolat, Număr de scule: 12

Cod articol.: 954583 12
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese incluse 12 buc.
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă B 300 mm
Adâncime spumă T 500 mm
Înălțimea totală a spumei H 30 mm
Unitate specifică producătorului G
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Lăţime în G 12
Adâncime în G 20
Mobilitate +
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 954583 12
EAN / GTIN 4069515070089
Număr producător 954583 12
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954583: 1 buc.
Şurubelniţă lată pentru electricieni GARANT cod 662902 măr. 2,5; 3,5; 4; 5,5: câte 1 buc.
GARANT Dispozitiv de verificare a tensiunii Cod 665015 Ref. 3: 1 buc.
Şurubelniţă pentru Philips GARANT cod 668902 ref. 1; 2: câte 1 buc.
GARANT Cleşte universal Cod 701710 Ref. 180: 1 buc.
GARANT Cleşte cu fălci rotunde plate, drept, complet izolat Cod 713310 Ref. 200: 1 buc.
GARANT Cleşte cu tăiere laterală, complet izolat Cod 725310 Ref. 160: 1 buc.
Cuţit de dezizolare cabluri cod 728010 măr. 8–28: 1 buc.
Clește de dezizolat GARANT cod 728614 ref. 10: 1 buc.