Elektrikarska sada plne izolovana, Počet nástrojů: 12

Artiklové číslo: 954583 12
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených dílů 12 ks
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Šířka pěnové hmoty B 300 mm
Hloubka pěny T 500 mm
Výška pěny H 30 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 12
Hloubka v G 20
Mobilita +
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954583 12
EAN / GTIN 4069515070089
Číslo výrobce 954583 12
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954583: 1 ks
Plochý elektrikářský šroubovák GARANT č. 662902 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5: po 1 ks
Zkoušečka napětí GARANT č. 665015 vel. 3: 1 ks
Šroubovák GARANT pro Phillips č. 668902 vel. 1; 2: po 1 ks
Kombinované kleště GARANT plně izolované č. 701710 vel. 180: 1 ks
Ploché zaoblené kleště GARANT rovné plně izolované č. 713310 vel. 200: 1 ks
Stranové štípací kleště GARANT plně izolované č. 725310 vel. 160: 1 ks
Odizolovací nůž č. 728010 vel. 8–28: 1 ks
Odizolovací kleště GARANT č. 728614 vel. 10: 1 ks