Wkrętaki do śrub Torx® z uchwytem poprzecznym, liczba narzędzi: 9

Nr art.: 953186 9
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 9 szt.
Szerokość pianki 200 mm
Głębokość pianki 500 mm
Wysokość pianki 30 mm
Szerokość pianki w G 8
Głębokość pianki w G 20
Oznaczenie producenta Schraubendreher für Torx® mit Quergriff
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy; Srebrna
Liczba narzędzi 9
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Typ uchwytu Przetyczka
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX6; TX7; TX8; TX9
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia wersja polerowana
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub TORX® wewn.
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953186 9
EAN / GTIN 4067263723431
Numer producenta 953186 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 953186: 1 szt.
Wkrętaki do śrub Torx® z uchwytem poprzecznym GARANT nr 625152 rozm. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: po 1 szt.