Skruvdragare för Torx®, med T-handtag, Antal verktyg: 9

Article no.: 953186 9
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
40 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal verktyg Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
Bredd 200 mm
Djup 500 mm
bredd i G 8
djup i G 20
Antal verktyg 9
Utförande med skruvdragare
Produktslag Cellplastinlägg

Identification & Classification

Artikkelkode 953186 9
EAN / GTIN 4067263723431
Manufacturer number 953186 9
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953186: 1 st
GARANT skruvdragare för Torx® med T-handtag nr 625152 storlek TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: 1 st vard.