Schraubendreher für Torx® mit Quergriff, Anzahl der Werkzeuge: 9

Artikel-Nr.: 953186 9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 9 St.
Breite Schaumstoff 200 mm
Tiefe Schaumstoff 500 mm
Höhe Schaumstoff 30 mm
Breite Schaumstoff in G 8
Tiefe Schaumstoff in G 20
Herstellerbezeichnung Schraubendreher für Torx® mit Quergriff
Verpackung Schaumstoff / Hartschaum
Farbe blau; orange; silber
Anzahl Werkzeuge 9
Eigenschaften Griff ergonomisch
Art Griff Quergriff
Größe Abtrieb, für Innen-TORX® TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX6; TX7; TX8; TX9
Produktart Schraubendreher
Oberfläche poliert
Set/ Satz ja
Antrieb Griff
Abtrieb für Innen-TORX®
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953186 9
EAN / GTIN 4067263723431
Herstellernummer 953186 9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953186: 1 St.
GARANT Schraubendreher für Torx® mit Quergriff Nr. 625152 Gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: je 1 St.