{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero pezzi | 9 pz. | |
| Denominazione originale prodotto | Schraubendreher für Torx® mit Quergriff | |
| Colore | blu; arancione; argento | |
| Numero di utensili | 9 | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica | |
| Tipo di maniglia | Impugnatura a T con attacco scorrevole | |
| Attacco grande, Per viti con poligono interno TORX® | TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX6; TX7; TX8; TX9 | |
| Tipo di prodotto | Giravite | |
| Superficie | es. lucidata | |
| Set | sì | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | Per viti con poligono interno TORX® | |
| Contenuto | Set / Assortimento |
| Codice articolo | 953186 9 | |
| EAN / GTIN | 4067263723431 | |
| Codice del produttore | 953186 9 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |