Destornillador para Torx® con mango transversal, Cantidad de herramientas: 9

Número de artículo: 953186 9
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas
9 ud.
Anchura espuma
200 mm
Profundidad espuma
500 mm
Altura de la espuma
30 mm
Ancho de la espuma en G
8
Profundidad de la espuma en G
20
Denominación del fabricante
Schraubendreher für Torx® mit Quergriff
Embalaje
espuma / espuma rígida
Cantidad de herramientas
9
Características mango
Forma ergonómica
Tipo de mango
Mango transversal
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos
TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX6; TX7; TX8; TX9
Color
azul; naranja; plateado
Tipo de producto
Destornilladores
Superficie
ejecución pulida
Juego
sí
Accionamiento
Mango
Salida de velocidad
Para tornillos TORX® internos
Contenido
Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 953186 9
EAN / GTIN 4067263723431
Número del fabricante 953186 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 953186: 1 ud.
Destornillador GARANT para Torx® con mango transversal n.° 625152 tam. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: 1 ud. cada