Šroubovák pro šrouby Torx® s příčnou rukojetí, Počet nástrojů: 9

Artiklové číslo: 953186 9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 9 ks
Šířka pěnové hmoty 200 mm
Hloubka pěny 500 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 8
Hloubka pěny v G 20
Označení výrobce Schraubendreher für Torx® mit Quergriff
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Barva Modrá; Oranžová; Stříbrná
Počet kusů nářadí 9
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Příčná rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX6; TX7; TX8; TX9
Druh produktu Šroubovák
Povrch leštěné
Set / sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953186 9
EAN / GTIN 4067263723431
Číslo výrobce 953186 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953186: 1 ks
Šroubovák GARANT pro šrouby Torx® s příčnou rukojetí č. 625152 vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: po 1 ks