{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de pièces | 9 pc. | |
| Largeur mousse | 200 mm | |
| Profondeur mousse | 500 mm | |
| Hauteur mousse | 30 mm | |
| Largeur mousse en G | 8 | |
| Profondeur mousse en G | 20 | |
| Référence fabricant | Schraubendreher für Torx® mit Quergriff | |
| Emballage | mousse / mousse rigide | |
| Couleur | bleu; orange; argent | |
| Nombre d’outils | 9 | |
| Caractéristiques poignée | propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée transversale, 3/8 | |
| Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles | TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX6; TX7; TX8; TX9 | |
| Type de produit | tournevis | |
| Surface | avec polissage | |
| Jeu/Kit | oui | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis TORX® femelles | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | 953186 9 | |
| EAN / GTIN | 4067263723431 | |
| Réf. fabricant | 953186 9 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |